Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDH 20LG03

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Σώμα ζεύξης 3/8-18 Σώμα 3/8 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WDH Μοντέλο: SH71-3C6-6FCross Ref: 20LG03
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
€1,352.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής12 GPM
Μήκος2 23 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE SH71-3C6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDJ 20LG04 SH71-3C6-6FVFNPT-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€1,483.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Σώμα ζεύξης 3/8-18 Σώμα 3/8 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp
€1,352.39 /μονάδα