Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE PHC32-32F Σύζευξη αμαξώματος 2-11-1 / 2 2 ιντσών αμάξωμα ατσάλι | AF6WCC 20LF74

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης PHC32-32F 2-11-1/2 ατσάλι σώματος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WCC Μοντέλο: PHC32-32FCross Ref: 20LF74

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€408.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος2"
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής240 gpm
Μήκος2 31 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση11,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος2 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307995045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE VHC32-32F Σύζευξη αμαξώματος 2-11-1 / 2 2 ιντσών αμάξωμα ατσάλι | AF6WLY 20LH85 VHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "1500 psi€878.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης PHC32-32F 2-11-1/2 ατσάλι σώματος 2 ιντσών
€408.66 /μονάδα