Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBA 20LF38

SNAP-TITE BVHN16-16F Θηλή ζεύξης 1-11-1/2 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WBA Μοντέλο: BVHN16-16FCross Ref: 20LF38
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
€153.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής13 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1750 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE BVHN20-20F Coupler Nipple 1-1 / 4-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20FPoppetΟρείχαλκοςFNPT27 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1-1/4"-11-1/2€341.46
SNAP-TITE BVHN24-24F Σύζευξη θηλή 1-1 / 2-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24FPoppetΟρείχαλκοςFNPT40 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1-1/2"-11-1/2€501.20
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Θηλή ζεύξης 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών Ανοξείδωτο ατσάλι Hp | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FΞεπλύνετε το πρόσωποΑνοξείδωτο ατσάλι HPNPSF60 gpm7500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1 "-11-1 / 2€2,319.08
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Σύζευξη θηλή 1-11-1 / 2 Σώμα Hp Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVΞεπλύνετε το πρόσωποΑνοξείδωτο ατσάλι HPFNPT60 gpm7500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1 "-11-1 / 2€2,186.80
SNAP-TITE SVHN20-20FV Ζεύκτης Θηλή 1-1/4-11-1/2 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVPoppet316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT55 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1/4"-11-1/2€841.92
SNAP-TITE SVHN24-24FV Σύζευξη θηλή 1-1 / 2-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVPoppet316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT72 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1/2"-11-1/2€1,243.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHN16-16F Θηλή ζεύξης 1-11-1/2 Body Brass
€153.14 /μονάδα