Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Σύζευξη θηλή 1-11-1 / 2 Σώμα Hp Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDN 20LG08

SNAP-TITE Θηλή σύζευξης SH71-3N16-16FV 1-11-1/2 Σώμα Hp από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WDN Μοντέλο: SH71-3N16-16FVCross Ref: 20LG08
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
€2,186.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής60 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE BVHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16FPoppetΟρείχαλκοςFNPT13 gpm1750 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1 "-11-1 / 2€153.14
SNAP-TITE BVHN20-20F Coupler Nipple 1-1 / 4-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20FPoppetΟρείχαλκοςFNPT27 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1-1/4"-11-1/2€341.46
SNAP-TITE BVHN24-24F Σύζευξη θηλή 1-1 / 2-11-1 / 2 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24FPoppetΟρείχαλκοςFNPT40 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1-1/2"-11-1/2€501.20
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Θηλή ζεύξης 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών Ανοξείδωτο ατσάλι Hp | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FΞεπλύνετε το πρόσωποΑνοξείδωτο ατσάλι HPNPSF60 gpm7500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1 "-11-1 / 2€2,319.08
SNAP-TITE SVHN20-20FV Ζεύκτης Θηλή 1-1/4-11-1/2 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVPoppet316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT55 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1/4"-11-1/2€841.92
SNAP-TITE SVHN24-24FV Σύζευξη θηλή 1-1 / 2-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVPoppet316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT72 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1/2"-11-1/2€1,243.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή σύζευξης SH71-3N16-16FV 1-11-1/2 Σώμα Hp από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,186.80 /μονάδα