SMC VALVES Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 5 κατευθύνσεων, 3 θέσεων, 5 θυρών


Φίλτρα
Τύπος βαλβίδας αέρα: 5-way, 3-position , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F , Τύπος σώματος: Σώμα μεταφερόμενο , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνδέω , Ταξινόμηση NEMA: NEMA 6 , Συνολικό ύψος: 1.5 " , Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Κατανάλωση ενέργειας: 0.65W , Εύρος πίεσης: 30 έως 100 psi , Τεχνολογία μετατόπισης: Ηλεκτρομαγνητική , Τάση: 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV1500-5FU
0.240.244"1 / 2 "€229.25
A
SV1400-5FU
0.240.244"1 / 2 "€213.62
B
SV2400-5FU
0.460.465"3 / 4 "€222.57
B
SV2500-5FU
0.460.465"3 / 4 "€218.11
C
SV3500-5FU
0.910.915"7 / 8 "€262.38
C
SV3400-5FU
0.910.915"7 / 8 "€278.55
D
SV4400-5FU
1.31.36.5 "1"€275.59
D
SV4500-5FU
1.31.36.5 "1"€275.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;