Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMV VALVES SV3400-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFJ 22KD16

SMC VALVES SV3400-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RFJ Μοντέλο: SV3400-5FUΣταυρός: 22KD16
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
€278.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Τύπος βαλβίδας αέρα5-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΑνοικτό
CFM0.91
Συντελεστής όγκου0.91
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMANEMA 6
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος7 / 8 "
Πιλοτική πίεση30
Κατανάλωση ενέργειας0.65W
Εύρος πίεσης30 έως 100 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)2.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SMV VALVES SV1400-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "€213.62
SMV VALVES SV1500-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "€229.25
SMC VALVES SV2400-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFD 22KD11 SV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "€222.57
SMV VALVES SV2500-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "€218.11
SMV VALVES SV3500-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "€262.38
SMV VALVES SV4400-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"€275.59
SMC VALVES SV4500-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AF7RFQ 22KD22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"€275.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES SV3400-5FU ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc
€278.55 /μονάδα