Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHC12-12FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAB 20LF16

SNAP-TITE BVHC12-12FV Coupler Body 3/4-14 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WAB Μοντέλο: BVHC12-12FVCross Ref: 20LF16

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€155.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6VZN 20LF04 BVEAC12-12FFNPT55 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€294.63
SNAP-TITE BVHC12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAA 20LF15 BVHC12-12FFNPT180 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€147.71
SNAP-TITE BVHC12-12M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 4-14 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAC 20LF17 BVHC12-12ΜMNPT3.8 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€156.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHC12-12FV Coupler Body 3/4-14 Body Brass
€155.64 /μονάδα