Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER L68CA-6-4 Συνδετήρας χαμηλού μολύβδου ορείχαλκου x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKT 5KNF4

PARKER L68CA-6-4 Υποδοχή Χαμηλής Μόλυβδου Συμπίεση ορείχαλκου x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HKT Μοντέλο: L68CA-6-4Cross Ref: 5KNF4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-24
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συγκρότημα παξιμαδιών / μανικιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC8N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x M 1/4 ίντσες x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-Β1 / 4 "Ορείχαλκος7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€28.36
PARKER 10MSC6N-B Connector Brass A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€40.50
PARKER 4-6 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 1/4 Inch x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-Β1 / 4 "Ορείχαλκος7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€20.74
PARKER 8-4 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-Β1 / 2 "Ορείχαλκος3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-Β1 / 2 "Ορείχαλκος3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€38.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L68CA-6-4 Υποδοχή Χαμηλής Μόλυβδου Συμπίεση ορείχαλκου x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες
€11.03 /μονάδα