Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-6 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 1/4 Inch x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2

PARKER 4-6 Σύνδεσμος FBZ-B Brass Cpi x M 1/4 ίντσα x 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZVR Μοντέλο: 4-6 FBZ-BCross Ref: 1PZW2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4MSC8N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x M 1/4 ίντσες x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-Β1 / 4 "Ορείχαλκος7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€28.36
PARKER 10MSC6N-B Connector Brass A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€40.50
PARKER 8-4 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-Β1 / 2 "Ορείχαλκος3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-Β1 / 2 "Ορείχαλκος3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B Connector Brass Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€38.77
PARKER 4MSC4N-S Συνδετήρας από ανθρακούχο χάλυβα A-lok x M 1 / 4in | AB4CJD 1WVR1 4MSC4N-S1 / 4 "Άνθρακα7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€17.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-6 Σύνδεσμος FBZ-B Brass Cpi x M 1/4 ίντσα x 3/8 ίντσες
€20.74 /μονάδα