Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE 71-3N8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WRN 20LJ92

SNAP-TITE 71-3N8-8F Θηλή ζεύξης 1/2-14 1/2 ιντσών σώμα από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WRN Μοντέλο: 71-3N8-8FCross Ref: 20LJ92

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€105.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής20 gpm
Μήκος2.375 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PEAN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 Σώμα ατσάλι | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€35.04
SNAP-TITE PHN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι σώμα | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€17.12
SNAP-TITE PHN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WDB 20LF96 PHN8-8ΜMNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€16.55
SNAP-TITE VEAN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι σώμα | AF6WLG 20LH70 VEAN8-8FNPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€62.66
SNAP-TITE VEAN8-8FV Coupler Nipple 1 / 2-14 Σώμα ατσάλι | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€85.17
SNAP-TITE VEAN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8ΜNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€66.32
SNAP-TITE VHN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€34.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE 71-3N8-8F Θηλή ζεύξης 1/2-14 1/2 ιντσών σώμα από χάλυβα
€105.17 /μονάδα