Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VEAN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι σώμα | AF6WLG 20LH70

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VEAN8-8F 1/2-14 1/2 ιντσών σώμα από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WLG Μοντέλο: VEAN8-8FCross Ref: 20LH70
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
€56.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής14 gpm
Μήκος2 3 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PEAN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 Σώμα ατσάλι | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€31.78
SNAP-TITE PHN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι σώμα | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€16.38
SNAP-TITE PHN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WDB 20LF96 PHN8-8ΜMNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€15.68
SNAP-TITE VEAN8-8FV Coupler Nipple 1 / 2-14 Σώμα ατσάλι | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€77.23
SNAP-TITE VEAN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8ΜNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€60.14
SNAP-TITE VHN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€34.27
SNAP-TITE VHN8-8FV Coupler Nipple 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WPA 20LJ34 VHN8-8FVFNPT14 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€37.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VEAN8-8F 1/2-14 1/2 ιντσών σώμα από χάλυβα
€56.82 /μονάδα