Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-LOC GR-ARI-PU E Εφαρμογή, Με Δακτύλιο, Μήκος 3 ίντσες, Χωρητικότητα 3000 Lbs | AA7FWX 15X214

SNAP-LOC Τοποθέτηση GR-ARI-PU E, με δακτύλιο, μήκος 3 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FWX Μοντέλο: GR-ARI-PUΣταυρός: 15Χ214

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςE-Fitting w / Ring
Βάθος1.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΗλεκτρονικό κομμάτι
Δαχτυλίδι Ντία.1-1 / 2 "
Πάχος δακτυλίου1 / 4 "
Πλάτος1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας3000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, With Ring, Load Capacity 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-4.5 "1 / 2 "3000 λίβρες€92.96
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E Εφαρμογή, Με Δακτύλιο, Μήκος 11.5 ίντσες, Χωρητικότητα 3000 Lbs | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-11.5 "1 / 2 "3000 λίβρες€24.74
SNAP-LOC SLAEARI E Εξάρτημα, με δαχτυλίδι, Tiedown πολλαπλών χρήσεων | CE8UFC ΣΛΑΪΑΡΙΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο1.5 "3"3"1000 lbs.€8.09
SNAP-LOC SLAEARI2 E Εξάρτημα, με δαχτυλίδι, Tiedown πολλαπλών χρήσεων, αντοχή σπασίματος 3000 Lbs, 2 Pack | CE8UFD ΣΛΑΕΑΡΗ2Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1.5 "3"3"1000 lbs.€6.82
SNAP-LOC SLAEARI2-C E Εξάρτημα, με δαχτυλίδι, Tiedown πολλαπλών χρήσεων, 2 πακέτα | CE8UKH ΣΛΑΕΑΡΗ2-ΓΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC Τοποθέτηση GR-ARI-PU E, με δακτύλιο, μήκος 3 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες
€9.15 /μονάδα