SNAP-LOC SLAEARI2 E Εξάρτημα, με δαχτυλίδι, Tiedown πολλαπλών χρήσεων, αντοχή σπασίματος 3000 Lbs, 2 Pack | CE8UFD

SNAP-LOC SLAEARI2 E Fitting, With Ring, Multi-Purpose Tiedown, Break Strength 3000 Lbs, 2 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8UFD Μοντέλο: SLAEARI2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςE-Fitting w / Ring
Δύναμη σπασίματος3000 λίβρες
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος1.5 "
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος3"
Όριο φόρτου εργασίας1000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.47
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
SNAP-LOC GR-ARI-PU E Εφαρμογή, Με Δακτύλιο, Μήκος 3 ίντσες, Χωρητικότητα 3000 Lbs | AA7FWX 15X214 ΓΡ-ΑΡΗ-ΠΟΥΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-3"1 / 2 "3000 λίβρες€9.15
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, With Ring, Load Capacity 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-4.5 "1 / 2 "3000 λίβρες€92.96
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E Εφαρμογή, Με Δακτύλιο, Μήκος 11.5 ίντσες, Χωρητικότητα 3000 Lbs | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-11.5 "1 / 2 "3000 λίβρες€24.74
SNAP-LOC SLAEARI E Εξάρτημα, με δαχτυλίδι, Tiedown πολλαπλών χρήσεων | CE8UFC ΣΛΑΪΑΡΙΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο1.5 "3"3"1000 lbs.€8.09
SNAP-LOC SLAEARI2-C E Εξάρτημα, με δαχτυλίδι, Tiedown πολλαπλών χρήσεων, 2 πακέτα | CE8UKH ΣΛΑΕΑΡΗ2-ΓΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SLAEARI2 E Fitting, With Ring, Multi-Purpose Tiedown, Break Strength 3000 Lbs, 2 Pack
€6.82 /μονάδα