Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1

SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GCB Μοντέλο: S4034X 020Cross Ref: 1LVL1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€696.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2570 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1965 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.3-5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.095
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X 0017 / 8 "1 / 8 "€25.25
SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Inox 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€60.97
SMITH-COOPER S4034X 006 Cross 3/4 Inch 304 Stainless 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€112.98
SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X 0102.187 "1"€162.62
SMITH-COOPER S4034X 012 Σταυρός 1 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2GBX 1LVK6 S4034X 0122.437 "1.25 "€345.16
SMITH-COOPER S4034X 014 Cross 1 1/2 Inch 304 Inox | AB2GBZ 1LVK8 S4034X 0142-31 / 32 "1.5 "€338.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi
€696.26 /μονάδα