Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4034X 014 Cross 1 1/2 Inch 304 Inox | AB2GBZ 1LVK8

SMITH-COOPER S4034X 014 Cross 1 1/2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GBZ Μοντέλο: S4034X 014Cross Ref: 1LVK8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€338.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2570 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1965 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.2-31 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8835
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X 0017 / 8 "1 / 8 "€25.25
SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Inox 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€60.97
SMITH-COOPER S4034X 006 Cross 3/4 Inch 304 Stainless 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€112.98
SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X 0102.187 "1"€162.62
SMITH-COOPER S4034X 012 Σταυρός 1 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2GBX 1LVK6 S4034X 0122.437 "1.25 "€345.16
SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X 0203-5 / 16 "2"€696.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 014 Cross 1 1/2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι
€338.76 /μονάδα