Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S3414HB010001B Εξάγωνο Μπουλόνι 1 x 1/8 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EKB 1RRR9

SMITH-COOPER S3414HB010001B Εξαγωνικός περιοριστικός δακτύλιος 1 x 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3EKB Μοντέλο: S3414HB010001BCross Ref: 1RRR9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο που μειώνει το δακτύλιο
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση2570 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1965 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.375 "
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3416HB024010B Εξάγωνο Δακτύλιος Μείωσης 2 1/2 x 1 ίντσα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2-1 / 2 "x 1"€199.54
SMITH-COOPER S3416HB024012B Εξάγωνο Δακτύλιος Μείωσης 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2-1/2" x 1-1/4"€210.72
SMITH-COOPER S3416HB024014B Εξάγωνο Μπουλόνι Μείωσης 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2-1/2" x 1-1/2"€205.00
SMITH-COOPER S3416HB030010B Εξάγωνο Μπουλόνι 3 x 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 1"€283.59
SMITH-COOPER S3416HB030012B Εξάγωνο Μειωτικό δακτύλιο 3 x 1 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€189.09
SMITH-COOPER S3416HB030014B Εξάγωνο Μειωτικό δακτύλιο 3 x 1 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€240.40
SMITH-COOPER S3416HB030020B Εξάγωνο Μπουλόνι 3 x 2 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 2"€285.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S3414HB010001B Εξαγωνικός περιοριστικός δακτύλιος 1 x 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€24.19 /μονάδα