MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων γραμμής επιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 74 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 74 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0094264
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 τετρ. Ιντσα9.52 "1.496 "€123.80
RFQ
A
MF0094265
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 τετρ. Ιντσα9.521.496 "€123.80
RFQ
A
MF0026172
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 τετρ. Ιντσα9.521.496 "€123.80
RFQ
A
MF0026171
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 τετρ. Ιντσα9.52 "1.496 "€123.80
RFQ
B
MF0644391
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
RFQ
B
MF0223113
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
RFQ
B
MF0066833
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
RFQ
B
MF0066800
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
RFQ
B
MF0026228
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
RFQ
B
MF0094719
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
RFQ
B
MF0644392
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
RFQ
B
MF0094717
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
RFQ
C
MF0609670
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
C
MF0096189
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 τετρ. Ιντσα9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
C
MF0034920
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
D
MF0263541
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
RFQ
D
MF0026181
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
RFQ
D
MF0094275
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
RFQ
D
MF0066698
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
RFQ
D
MF0644366
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
RFQ
D
MF0092946
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
RFQ
E
MF0611042
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11-€254.12
RFQ
F
MF0094288
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€255.44
RFQ
F
MF0026187
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€255.44
RFQ
F
MF0122571
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€255.44
RFQ
G
MF0610817
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;