Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S3416HB030014B Εξάγωνο Μειωτικό δακτύλιο 3 x 1 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPJ 1LTZ3

SMITH-COOPER S3416HB030014B Εξαγωνικός περιοριστικός δακτύλιος 3 x 1 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FPJ Μοντέλο: S3416HB030014BCross Ref: 1LTZ3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€240.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο που μειώνει το δακτύλιο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3 "x 1-1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.863
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3416HB024010B Εξάγωνο Δακτύλιος Μείωσης 2 1/2 x 1 ίντσα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2-1 / 2 "x 1"€199.54
SMITH-COOPER S3416HB024012B Εξάγωνο Δακτύλιος Μείωσης 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2-1/2" x 1-1/4"€210.72
SMITH-COOPER S3416HB024014B Εξάγωνο Μπουλόνι Μείωσης 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2-1/2" x 1-1/2"€205.00
SMITH-COOPER S3416HB030010B Εξάγωνο Μπουλόνι 3 x 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 1"€283.59
SMITH-COOPER S3416HB030012B Εξάγωνο Μειωτικό δακτύλιο 3 x 1 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€189.09
SMITH-COOPER S3416HB030020B Εξάγωνο Μπουλόνι 3 x 2 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 2"€285.05
SMITH-COOPER S3416HB030024B Εξάγωνο Μπουλόνι 3 x 2 1/2 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FPN 1LTZ7 S3416HB030024B316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3 "x 2-1 / 2"€274.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S3416HB030014B Εξαγωνικός περιοριστικός δακτύλιος 3 x 1 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€240.40 /μονάδα