SMITH-COOPER S1036WN4040N Σφυρηλατημένη φλάντζα λαιμού συγκόλλησης 4 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8CBV 4HVZ3

SMITH-COOPER S1036WN4040N Σφυρήλατο φλάντζα λαιμού συγκόλλησης 4 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CBV Μοντέλο: S1036WN4040NCross Ref: 4HVZ3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€595.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα λαιμού συγκόλλησης
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ανοξείδωτο 316
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλημένος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού300 psi
Αριθμός οπών8
Εκτός Dia.9"
Μέγεθος σωλήνα4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4155
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S1034WN4004N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 1/2 ίντσας 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30443.75 "1 / 2 "€93.58
SMITH-COOPER S1034WN4006N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 3/4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30484.625 "3 / 4 "€97.26
SMITH-COOPER S1034WN4014N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 1 1/2 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30446.125 "1.5 "€156.57
SMITH-COOPER S1034WN4020N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30486.5 "2"€165.81
SMITH-COOPER S1034WN4024N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 2 1/2 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30487.5 "2.5 "€258.34
SMITH-COOPER S1034WN4030N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 3 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30488.25 "3"€273.49
SMITH-COOPER S1034WN4040N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 4 ιντσών 304 ανοξείδωτο AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 304810 "4"€433.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S1036WN4040N Σφυρήλατο φλάντζα λαιμού συγκόλλησης 4 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€595.13 /μονάδα