Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S1034WN4020N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBG 4HVX9

SMITH-COOPER S1034WN4020N Σφυρήλατο φλάντζα λαιμού συγκόλλησης 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CBG Μοντέλο: S1034WN4020NCross Ref: 4HVX9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα λαιμού συγκόλλησης
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ανοξείδωτο 304
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλημένος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού300 psi
Αριθμός οπών8
Εκτός Dia.6.5 "
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΑριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S1034WN4004N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 1/2 ίντσας 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30443.75 "1 / 2 "€93.58
SMITH-COOPER S1034WN4006N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 3/4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30484.625 "3 / 4 "€97.26
SMITH-COOPER S1034WN4014N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 1 1/2 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30446.125 "1.5 "€156.57
SMITH-COOPER S1034WN4024N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 2 1/2 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30487.5 "2.5 "€258.34
SMITH-COOPER S1034WN4030N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 3 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 30488.25 "3"€273.49
SMITH-COOPER S1034WN4040N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 4 ιντσών 304 ανοξείδωτο AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 304810 "4"€433.69
SMITH-COOPER S1036WN4006N Φλάντζα λαιμού συγκόλλησης σφυρήλατο 3/4 ίντσες 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CBM 4HVY5 S1036WN4006ΝΣφυρήλατο ανοξείδωτο 31684.625 "3 / 4 "€133.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S1034WN4020N Σφυρήλατο φλάντζα λαιμού συγκόλλησης 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€165.81 /μονάδα