SMITH-BLAIR 238066307007 CC Επισκευαστικός σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 6 ιντσών σωλήνας 3/4 ιντσών Cc Out | AE4LKR 5LGW6

SMITH-BLAIR 238066307007 CC επισκευαστικός σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 6 ιντσών σωλήνας 3/4 ιντσών Cc Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LKR Μοντέλο: 238066307007 CCCross Ref: 5LGW6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€355.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Μέγεθος κοχλία5/8 x 6 7/8 "
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος7.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Αριθμός μπουλονιών3
Σύνδεση εξόδουCC
Μέγεθος σωλήνα εξόδου3 / 4 "
Εκτός Dia.6.56 "έως 6.96"
Μέγεθος σωλήνα6"
Θερμ. Εύρος-20F σε 180F
ΧαρακτηριστικάFull Circle

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1165
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΑριθμός μπουλονιώνΣύνδεση εξόδουΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-BLAIR 238111012007 CC Σφιγκτήρας επισκευής από ανοξείδωτο χάλυβα Σωλήνας 10 ιντσών 3/4 ίντσας Cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "Χ 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "έως 11.44"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012008 IP Σφιγκτήρας επισκευής από ανοξείδωτο ατσάλι 10 ίντσες σωλήνας 1 ίντσα Ip Out | AE3PYE 5ENG2 238111012008 IP5/8 "Χ 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "έως 11.44"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012009 CC Σφιγκτήρας ανοξείδωτου χάλυβα 10 ίντσες σωλήνας 1 ίντσα Cc Out | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "Χ 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "έως 11.44"10 "€666.30
SMITH-BLAIR 238132007006 IP Σφιγκτήρας επισκευής από ανοξείδωτο ατσάλι 12 ιντσών σωλήνας 3/4 ίντσες Ip Out | AE3PYG 5ENG4 238132007006 IP5/8 "Χ 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "έως 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Σφιγκτήρας επισκευής από ανοξείδωτο ατσάλι 12 ίντσες σωλήνας 3/4 ίντσες Cc Out | AE3PYH 5ENG5 238132007007 CC5/8 "Χ 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "έως 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007008 IP Σφιγκτήρας επισκευής από ανοξείδωτο ατσάλι 12 ιντσών σωλήνας 1 ίντσας Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 238132007008 IP5/8 "Χ 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "έως 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Σφιγκτήρας ανοξείδωτο ατσάλι 12 ίντσες σωλήνας 1 ίντσα Cc Out | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "Χ 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "έως 13.50"12 "€532.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 238066307007 CC επισκευαστικός σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 6 ιντσών σωλήνας 3/4 ιντσών Cc Out
€355.16 /μονάδα