Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTN 13W684

SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud κατσαβίδι Slot Seal

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6FTN Μοντέλο: CR-5/8-XCross Ref: 13W684
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
€38.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου1320 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.0.625 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΚατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων
Πλάτος κυλίνδρου0.437 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1250 λίβρες
Στάντ Ντι.0.25 "
Μήκος στηρίγματος0.75 "
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος0.312 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στηρίγματοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Τύπος κυλίνδρουΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
SMITH BEARING CR-1/2-X στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό κατσαβίδι | AA6FTL 13W682 CR-1/2-Χ0.625 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο970 λίβρες0.25 "10-320.5 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.375 "€36.79
SMITH BEARING CR-9/16-X Cam Follower Stud Κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6F ™ 13W683 CR-9/16-Χ0.625 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο970 λίβρες0.25 "10-320.562 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.375 "€48.04
SMITH BEARING CR-3/4-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTP 13W685 CR-3/4-Χ0.875 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο2140 λίβρες0.375 "3 / 8-240.75 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.5 "€41.74
SMITH BEARING CR-7/8-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-Χ0.875 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο2140 λίβρες0.375 "3 / 8-240.875 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.5 "€37.38
SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTR 13W687 CR-1-Χ1"Ρολό βελόνας, σφραγισμένο3030 λίβρες0.5 "7 / 16-201"Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.625 "€46.59
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-X Cam Follower Stud Screw κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-Χ1"Ρολό βελόνας, σφραγισμένο3030 λίβρες0.5 "7 / 16-201.125 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.625 "€47.50
SMITH BEARING CR-1-1 / 4-X Cam Follower Stud Κατσαβίδι Σφραγίδα | AA6FTU 13W689 CR-1-1 / 4-Χ1.25 "Ρολό βελόνας, σφραγισμένο4470 λίβρες0.625 "1 / 2-201.25 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.75 "€57.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud κατσαβίδι Slot Seal
€38.46 /μονάδα