Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης πίεσης κενού SMC VALVES ZSE10-N01-A-PG 1/8 In | AC4TDQ 30J553

SMC VALVES ZSE10-N01-A-PG Διακόπτης πίεσης κενού 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TDQ Μοντέλο: ZSE10-N01-A-PGCross Ref: 30J553

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€223.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης κενού
Ύψος25mm
Μήκος μολύβδου2m
Μήκος68.5mm
Μέγεθος θύρας1/8 "NPT M5 Γυναίκα
Εύρος πίεσης10 έως -105.0 KPa
Τύπος διακόπτη2 έξοδοι NPN
Θερμ. Εύρος5 έως 60 βαθμοί Γ
Τάση24 VDC
Πλάτος9.8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος μολύβδουΜήκοςΜέγεθος θύραςΕύρος πίεσηςΤύπος διακόπτηΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης πίεσης κενού SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG | AC5TDN 4J30 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 έως -105.0 KPa2 έξοδοι NPN9.8mm€216.76
SMC VALVES ZSE10-M5-B-PG Διακόπτης πίεσης κενού M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 έως -105.0 KPa2 έξοδοι PNP9.8mm€216.76
Διακόπτης πίεσης κενού SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG 1/8 In | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Γυναίκα10 έως -105.0 KPa2 έξοδοι PNP9.8mm€223.70
Διακόπτης πίεσης κενού SMC VALVES ZSE40A-N01-RA 1/8 In | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Γυναίκα10 έως -101.3 KPa2 έξοδοι NPN 1 αναλογική έξοδος42.2mm€204.95
Διακόπτης πίεσης κενού SMC VALVES ZSE40A-N01-TA 1/8 In | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Γυναίκα10 έως -101.3 KPa2 έξοδοι PNP 1 αναλογική έξοδος42.2mm€204.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES ZSE10-N01-A-PG Διακόπτης πίεσης κενού 1/8 In
€223.70 /μονάδα