Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZM071HT-K5L-E55L Ejector Vacuum Single 1/8 Inch Npt | AC4TCF 30J521

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E55L Ενιαίος εκτοξευτής κενού 1/8 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TCF Μοντέλο: NZM071HT-K5L-E55LCross Ref: 30J521
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
€508.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτοξευτήρας κενού, μονή μονάδα
Τύπος εξάτμισηςΚασκόλ
Ύψος112mm
Μήκος111mm
Orifice Dia.0.7mm
Μέγεθος θύρας πίεσης1 / 8 "NPT
Εύρος πίεσης τροφοδοσίας35 σε 72 PSI
Τύπος διακόπτη1 έξοδος PNP
Θερμ. Εύρος5 έως 60 βαθμοί Γ
Ρυθμός ροής κενού24Lpm
Μέγεθος θύρας κενού1 / 8 "NPT
Πίεση κενού @ 40 PSI-55 ΚΠΑ
Πίεση κενού @ 75 PSI-84 ΚΠΑ
Εύρος πίεσης κενού0 έως -84 KPA
Τύπος βαλβίδας2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση
Πλάτος15.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412909035
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Τάση παροχής βαλβίδας (24VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςOrifice Dia.Τύπος διακόπτηΘερμ. ΕύροςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1051U-J15L-EBG-00 Εξαεριστήρας κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 έξοδοι PNP5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€397.37
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1051U-K15L-F Κενός εκτοξευτήρας M5 πίεση AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 έως 60 βαθμοί Γ2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση10mm€207.01
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1051U-J15L-F Εξαγωγέας κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€175.02
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1071U-K15L-EAG-00 Εξαερωτήρας κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι NPN5 έως 60 βαθμοί Γ2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση10mm€447.81
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1071U-J15L-EAG-00 Εξαεριστήρας κενού Single M5 Πίεση | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι NPN5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€422.17
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ ZQ1071U-K15L-EBG-00 Εξαερωτήρας κενού Μονή πίεση M5 AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι PNP5 έως 60 βαθμοί Γ2 NC Προμήθεια και απελευθέρωση10mm€465.24
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC ZQ1071U-J15L-EBG-00 Εκτοξευτής κενού Μονή πίεση M5 | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 έξοδοι PNP5 έως 60 βαθμοί Γ1 NC Προμήθεια10mm€417.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E55L Ενιαίος εκτοξευτής κενού 1/8 ίντσας Npt
€508.80 /μονάδα