Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2H09-34AS Αρσενικό σύνδεσμο 5/16 σε νήμα x σωλήνα | AG6PDU 36X041

SMC VALVES KQ2H09-34AS Αρσενικός σύνδεσμος 5/16 σε νήμα x σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PDU Μοντέλο: KQ2H09-34ASΣταυρός: 36Χ041

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα x σωλήνας
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ3917400090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2H09-34AS Αρσενικός σύνδεσμος 5/16 σε νήμα x σωλήνα
€3.02 /μονάδα