Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES 6574490 Pvc Ball Valve Fnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTA 3CGN9

SMC VALVES 6574490 Σφαίρα Pvc Βαλβίδα Fnpt x Πιέστε για σύνδεση 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MTA Μοντέλο: 6574490Cross Ref: 3CGN9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΓωνία
Τύπος σύνδεσηςFNPT x Πιέστε για σύνδεση
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΜακριά
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 125 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΑυτολιπαντική
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΑναγνωριστικό σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
SMC VALVES 7153490 Pvc Ball Valve Angle Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRV 3CGN4 7153490ΓωνίαFNPT x BarbΜακριά3 / 8 "1 / 4 "€23.66
SMC VALVES 6577090 Pvc Ball Valve Angle Mnpt x Hose Barb 1/4 In | AC8MTD 3CGP3 6577090ΓωνίαMNPT x Μάνικα BarbΜακριά1 / 4 "1 / 4 "€23.24
SMC VALVES 6575890 Pvc Ball Valve Angle Mnpt x Jaco 1/4 In | AC8MTH 3CGP7 6575890ΓωνίαMNPT x JACOΜακριά-1 / 4 "€25.37
SMC VALVES 7051790 Pvc Ball Valve Fnpt x Hose Cap 3/4 In | AC8MWX 3CHA9 7051790Στη γραμμήΚαπάκι σωλήνα FNPT XΣημαία-3 / 4 "€46.95
SMC VALVES 7050090 Pvc Ball Valve Inline Fght x Mght 3/4 In | AC8MWZ 3CHC2 7050090Στη γραμμήFGHT x MGHTΣημαία-3 / 4 "€46.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES 6574490 Σφαίρα Pvc Βαλβίδα Fnpt x Πιέστε για σύνδεση 3/8 In
€31.63 /μονάδα