Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLIDE SLEDGE 213527 Προσαρμογέας οδήγησης δακτυλίου | AE2GTL 25322 / 4XGR2 / 25322

SLIDE SLEDGE 213527 Προσαρμογέας οδήγησης δακτυλίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GTL Μοντέλο: 213527Cross Ref: 25322 / 4XGR2 / 25322

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€182.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας οδηγού δακτυλίου
Συνολικό μήκος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.981
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει με πλάκα με κεντρική οπή 3/4 ίντσας
    • Ταιριάζει με πλάκα με κεντρική οπή 3/4 ίντσας

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLIDE SLEDGE 213527 Προσαρμογέας οδήγησης δακτυλίου
€182.63 /μονάδα