BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς LPN-RK SP


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 250 VAC , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Διάμετρος: 0.56 " , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: ΧΑΜΗΛΗ Κορυφή , Τύπος ασφάλειας: Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 300kA , Μήκος: 2" , Mfr. Σειρά: LPN-RK_SP , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Βιομηχανικές ασφάλειες ισχύος , Τάση (AC): 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤύπος τερματισμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LPN-RK-225SP-TP
--Βιομηχανική ασφάλεια-€603.54
A
LPN-RK-175SP-TP
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας175AΗλεκτρονική ασφάλειαΛεπίδα μαχαιριού€344.69
B
LPN-RK-1-1 / 8SP
Ασφάλειες κασετών1.125AΗλεκτρονική ασφάλειαΣυνδετήρας€37.10
C
LPN-RK-1-4 / 10SP
Ασφάλειες κασετών1.4AΗλεκτρονική ασφάλειαΣυνδετήρας€16.53

Ειδικές ασφάλειες σειράς LPN-RK SP

Οι ειδικές ασφάλειες της σειράς Bussmann LPN-RK SP χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα τροφοδοσίας και διακλάδωσης, μετασχηματιστές, κινητήρες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και κυκλώματα γενικής χρήσης. Αυτές οι μονάδες με πιστοποίηση UL & CSA έχουν βαθμολογία διακοπών 300 kAIC για βελτιωμένη ασφάλεια. Αυτές οι ασφάλειες μπορούν να μειώσουν το υπάρχον απόθεμα ασφαλειών έως και 33% και να διατηρήσουν σταθερές αναλογίες ισχύος 2:1 για βελτιωμένο συντονισμό για βελτιωμένο έλεγχο του συστήματος. Διαθέτουν χρονική καθυστέρηση για 130% μεγέθυνση FLA & εφεδρική προστασία κινητήρα. Αυτές οι ασφάλειες προσφέρουν δυνατότητες περιορισμού ρεύματος για την προστασία των κατάντη εξαρτημάτων από τις θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των ρευμάτων βραχυκυκλώματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;