BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP Industrial & Electrical Fuse, 1.4A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD6CFZ Μοντέλο: LPN-RK-1-4/10SP

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ασφάλεια
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating1.4A
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Διάμετρος0.56 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΧΑΜΗΛΗ Κορυφή
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής300kA
Μήκος2"
Αρ. ΣειράLPN-RK_SP
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάGeneral
Τάση (AC)250 VAC
Τάση (DC)250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά LPN-RK_SP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP Industrial & Electrical Fuse, 1.125A, 250VAC | BD2BLY LPN-RK-1-1 / 8SPΑσφάλειες κασετών1.125AΗλεκτρονική ασφάλειαΣυνδετήρας€37.10
BUSSMANN LPN-RK-225SP-TP Industrial Power Fuse | BD2BTG LPN-RK-225SP-TP--Βιομηχανική ασφάλεια-€603.54
BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP Industrial & Electrical Fuse, 175A, 250VAC | BD2EMU LPN-RK-175SP-TPΑσφάλειες λεπίδας κασέτας175AΗλεκτρονική ασφάλειαΛεπίδα μαχαιριού€344.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP Industrial & Electrical Fuse, 1.4A, 250VAC
€16.53 /μονάδα