SKOLNIK ST3003 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτή κεφαλή, 30 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KNZ 1MLC3

SKOLNIK ST3003 Τύμπανο μεταφοράς, σφιχτή κεφαλή, 30 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KNZ Μοντέλο: ST3003Cross Ref: 1MLC3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,860.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Bung Hole Dia.Εξαρτήματα 2 "NPT x 3/4"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό φλάντζαςκαλός
Gauge18
επικεφαλής ΤύποςΚλειστό κεφάλι
Μέσα Dia.18.25 "
Χωρητικότητα φορτίου299 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
υλικό Πάχος0.048 "
Εκτός Dia.18.75 "
συνολικό ύψος29.5 "
Ομάδα συσκευασίαςI, II και III επικίνδυνων υλικών
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1A1 / X1.2 / 300
Βαθμολογία ΟΗΕ1A1 / X1.2 / 300
Τόμος30 gal.
Χωρητικότητα όγκου30 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7310100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τύμπανο μεταφοράς Skolnik ST3003 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη μεταφορά υγρών και υλικών σε σκόνη. Αυτό το τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα 30 γαλονιών μπορεί να ξεπεράσει τα τύμπανα από ανθρακούχο χάλυβα όσον αφορά την αντοχή σε εφελκυσμό, την αντοχή στη διάβρωση και την επαναχρησιμοποίηση με τις μοναδικές τους ιδιότητες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τύμπανο μεταφοράς Skolnik ST3003 διαθέτει φλάντζα BUNA για τέλεια στεγανοποίηση του καπακιού του τυμπάνου.
  • Αυτό το σφιχτό ή κλειστό τύμπανο κεφαλής έχει μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης υγρών 30 γαλόνια.
  • Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 304-2B για αντίσταση στα διαβρωτικά χημικά και το περιβάλλον.
  • Αυτό το χαλύβδινο τύμπανο 30 γαλονιών έχει συγκολλημένο, ραμμένο, παθητικοποιημένο εσωτερικό και εξωτερικό επιφανειακό σώμα για βελτιωμένη μακροζωία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Φλάντζες Skolnik PT2000 και PT3000 TS BUNA: Αυτά τα παρεμβύσματα PT2000 (βύσμα 2) και PT3000 (βύσμα 3/4) χρησιμοποιούνται με αυτό το τύμπανο από ανθρακούχο χάλυβα CQ5516L για τη σφράγιση της τάπας αποστράγγισης.
  • Φλάντζες Skolnik FT2000 και FT3000 TS BUNA: Αυτά τα παρεμβύσματα FT2000 (φλάντζα 2) και FT3000 (φλάντζα 3/4) έχουν σχεδιαστεί για να σφραγίζουν τα δύο τμήματα ενός σωλήνα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΚΠΑ
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας φλάντζας και μιας φλάντζας;

A. Κάτω από διάφορες καταστάσεις λειτουργίας με διαφορετικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας, τα παρεμβύσματα φλάντζας παρέχουν στατική στεγανοποίηση μεταξύ δύο επιφανειών φλάντζας. Ένα παρέμβυσμα δημιουργεί ένα σφράγισμα για να διατηρεί τα υγρά και τα αέρια στη θέση τους γεμίζοντας τις μικροσκοπικές ρωγμές και τις ατέλειες των επιφανειών της φλάντζας.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μεταφορά χαλύβδινων βαρελιών;

A.

  • Για τη μεταφορά, τα τύμπανα πρέπει να τοποθετούνται σε παλέτες και να είναι κρίσιμα όταν επιλέγετε παλέτες που μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος των φορτωμένων τυμπάνων.
  • Τα τύμπανα δεν πρέπει να προεξέχουν πάνω από τις άκρες των παλετών ενώ τοποθετούνται στις παλέτες. Θα πρέπει να ταιριάζουν τέλεια εξωτερικά.

Ε. Πώς μεταφέρετε ένα τύμπανο 30 γαλονιών;

A.

  • Μετακινήστε τον ώμο σας χαμηλά και κοντά στο τύμπανο.
  • Όταν νιώσετε το τύμπανο να φτάνει στο σημείο ισορροπίας του, προχωρήστε αργά ενώ κινείτε τα πόδια σας.
  • Τοποθετήστε τα χέρια και το πλάτος των ώμων σας ανοιχτά όταν χρησιμοποιείτε την τεχνική έλξης / έλξης.
  • Μετατοπίστε το βάρος σας στο πίσω πόδι σας ενώ συγκρατείτε το τύμπανο για να μην γλιστρήσει.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΥλικό φλάντζαςGaugeεπικεφαλής ΤύποςΜέσα Dia.Χωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SKOLNIK ST5504 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.καλός16Κλειστό κεφάλι22.5 "-23.5 "35.25 "€2,356.27
SKOLNIK ST3004 Drum Transport, Open Head, 30 Gallon, ανοξείδωτο ατσάλι | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Ανοίξτε το κεφάλι18.25 "495 λίβρες18.75 "29 "€1,452.61
SKOLNIK ST1003 Τύμπανο μεταφοράς, σφιχτή κεφαλή, 10 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.καλός20Κλειστό κεφάλι14 "116 λίβρες14.25 "19.25 "€985.41
SKOLNIK ST1004 Τύμπανο μεταφοράς, ανοιχτή κεφαλή, 10 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Ανοίξτε το κεφάλι14 "264 λίβρες14.25 "19 "€883.25
SKOLNIK ST5502 Τύμπανο μεταφοράς, ανοιχτή κεφαλή, 55 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Ανοίξτε το κεφάλι22.5 "968 λίβρες23 "35.25 "€1,913.28
SKOLNIK ST2004 Τύμπανο μεταφοράς, ανοιχτή κεφαλή, 20 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Ανοίξτε το κεφάλι18.25 "352 λίβρες18.75 "21.5 "€1,418.18
SKOLNIK ST2003 Τύμπανο μεταφοράς, Σφιχτό κεφάλι, 20 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.καλός18Κλειστό κεφάλι18.25 "199 λίβρες18.75 "21.5 "€1,641.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKOLNIK ST3003 Τύμπανο μεταφοράς, σφιχτή κεφαλή, 30 γαλόνια, ανοξείδωτο ατσάλι
€1,860.51 /μονάδα