Πώς λειτουργούν οι δακτύλιοι μπουλονιών Skolnik;
Αυτοί οι δακτύλιοι είναι δακτύλιοι κλεισίματος για τη συγκράτηση του καλύμματος του τυμπάνου πάνω στο σώμα των δοχείων περιλαμβάνοντας την κορυφή του δοχείου και το κάλυμμα σε μια αυλάκωση. Στη συνέχεια, ο δακτύλιος σφίγγεται χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι που τραβά τα άκρα του δακτυλίου μεταξύ τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως το βαθμονομημένο δυναμόκλειδο για να διασφαλιστεί το σωστό κλείσιμο.
Πώς λειτουργούν τα δαχτυλίδια Leverlock;
Αυτοί οι δακτύλιοι συγκρατούν το κάλυμμα του δοχείου με μάνδαλο ή εναλλαγή. Αυτή η εναλλαγή τραβιέται από τη μία πλευρά και εφαρμόζει ροπή στα άκρα των δακτυλίων. Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία όπως δυναμόκλειδο για την εγκατάσταση αυτών των δακτυλίων.
Τι είναι τα δοχεία ανοιχτής κεφαλής;
Αυτά τα δοχεία είναι επίσης γνωστά ως τύμπανα 1A2. Διαθέτουν πλήρως αφαιρούμενα καλύμματα που ασφαλίζονται μέσω ενός κλείστρου δακτυλίου μπουλονιού ή ενός μοχλού.
Τι είναι τα δοχεία με κλειστή κεφαλή;
Σε αντίθεση με τα δοχεία ανοιχτής κεφαλής, αυτά τα δοχεία έχουν μη αφαιρούμενη κορυφή. Είναι επίσης γνωστά ως τύμπανα 1A1 και είναι προσβάσιμα από βύσματα 2 ή 3/4 ιντσών.
Πώς να βάλετε την επένδυση στο δοχείο;
Η εσωτερική επένδυση πρέπει να ψεκαστεί σε δοχείο μέσα σε θάλαμο εσωτερικής επένδυσης. Καθώς το κέλυφος του δοχείου περιστρέφεται, το εσωτερικό του δοχείου επικαλύπτεται με μια επίστρωση που ψεκάζεται από ένα ακροφύσιο. Το δοχείο στη συνέχεια ψήνεται στο φούρνο για καθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία για να ωριμάσει η επένδυση.
Τι είναι τα δοχεία υπερσυσκευασίας;
Πρόκειται για έναν τύπο προστατευτικής συσκευασίας που χρησιμοποιείται για να περιέχει επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα υλικά, παρέχοντας εξωτερική προστασία σε άλλα μικρότερα δοχεία για την πρόληψη ή τον μετριασμό της ζημιάς.
Τι είναι τα τύμπανα Skolnik 7A;
Αυτά τα τύμπανα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 7Α Τύπου Α, 1,2 και 3 και είναι κατάλληλα για δοχεία αποθήκευσης και αποστολής με επιβλαβή ραδιενεργά υλικά.
Ποια βαρέλια είναι ιδανικά για την αποθήκευση οξέων όπως το νιτρικό οξύ;
Τα νιτρικά τύμπανα από ανοξείδωτο χάλυβα Skolnik είναι ιδανικά για την αποθήκευση οξέων καθώς προσφέρουν υψηλή αντοχή στην οξείδωση και στα νιτρικά οξέα. Αυτά τα τύμπανα είναι επίσης κατάλληλα για τη διατήρηση της καθαρότητας του υλικού για παρατεταμένες περιόδους, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή συμβατότητα με το δομικό υλικό του τυμπάνου.