Αντλίες μεταφοράς λαδιού με ακροφύσιο

Φίλτρα

FILLRITE -

Αντλίες διαφράγματος

Οι αντλίες διαφράγματος Fill-Rite έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά ρευστών όπως αιθυλενογλυκόλη, καύσιμο ντίζελ, γράσο, υδραυλικό λάδι, κηροζίνη, λάδι κινητήρα και νερό. Χρησιμοποιούν την παλινδρομική δράση του καουτσούκ, του θερμοπλαστικού ή του διαφράγματος Teflon για τη δημιουργία αναρρόφησης. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν βρεγμένα μέρη για την ασφαλή μεταφορά βαρέων βιομηχανικών υγρών και χημικών και έναν κινητήρα 1/4 HP με κύκλο λειτουργίας 30 λεπτών για σωστή απόδοση άντλησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αντλιών διαφράγματος που διατίθενται σε μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 7 ιντσών και 20 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος κινητήραΜήκος καλωδίου ισχύοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFR450B2Έκρηξη, μόνιμος μαγνήτης7ft.115 VAC€1,380.41
BFR410B20Μόνιμος μαγνήτης20ft.12 VDC€1,447.98

Αντλίες μεταφοράς λαδιού με ακροφύσιο

Συμπλήρωση-Ιεροτελεστία Οι αντλίες μεταφοράς λαδιού έχουν σχεδιαστεί με ακροφύσιο και περιστροφικό πτερύγιο χυτοσιδήρου 12VDC ικανό να παράγει ρυθμούς ροής έως και 20GPM. Έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, ντίζελ, μίγματα βιοντίζελ έως B20, μίγματα αιθανόλης έως E15, κηροζίνη και ορυκτά αλκοόλη. Ο κινητήρας αυτών των αντλιών διαθέτει έλξη χαμηλού ενισχυτή και προστατεύεται θερμικά για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Αυτές οι αντλίες τύπου UL- / cUL είναι ιδανικές για γεωργικές ή κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς και για άλλες εφαρμογές που απαιτούν μεταφορά καυσίμων από κινητό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;