SKIL 5180-01 Κυκλικό πριόνι, 120V 13.0A Μήκος 11-3 / 8 ίντσες | AH8UAK 38ZD50

SKIL 5180-01 Δισκοπρίονο, 120V 13.0A Μήκος 11-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UAK Πρότυπο: 5180-01Cross Ref: 38ZD50

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€91.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι
Ενισχυτές13.0
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 45
Το Bevel σταματάΠτυχία 45
Blade Dia.7.25 "
Πλευρά λεπίδαςΔεξί
Τύπος φρένουΚανένας
καλώδιο Μήκος6ft.
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Βάθος κοπής @ 45 Deg.1-15 / 16 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.2-7 / 16 "
Τύπος λαβήςΚλίση
Χωρίς φορτίο RPM4600
Αριθμός αγωγών3
Υλικό παπουτσιώνΑτσάλι
Μήκος εργαλείου11.375 "
Βάρος εργαλείου9.6 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧωρίς φορτίο RPMΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
SKIL 5080-01 Κυκλικό πριόνι, 120V 12.0A 10-1 / 2 ίντσα Μήκος | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 λίβρες€101.94
SKIL 5280-01 Δισκοπρίονο, 120 V, 15 A, 14 In Length | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 λίβρες€107.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKIL 5180-01 Δισκοπρίονο, 120V 13.0A Μήκος 11-3/8 ίντσες
€91.31 /μονάδα