Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SKIL 5080-01 Κυκλικό πριόνι, 120V 12.0A 10-1 / 2 ίντσα Μήκος | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 Δισκοπρίονο, 120V 12.0A Μήκος 10-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UAJ Πρότυπο: 5080-01Cross Ref: 38ZD49
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
€110.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι
Ενισχυτές12.0
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 45
Το Bevel σταματάΠτυχία 45
Blade Dia.7.25 "
Πλευρά λεπίδαςΔεξί
Τύπος φρένουΚανένας
καλώδιο Μήκος6ft.
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Βάθος κοπής @ 45 Deg.1-15 / 16 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.2-7 / 16 "
Τύπος λαβήςΚλίση
Χωρίς φορτίο RPM5300
Αριθμός αγωγών3
Υλικό παπουτσιώνΑτσάλι
Μήκος εργαλείου10.5 "
Βάρος εργαλείου11.2 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9896
Ύψος πλοίου (cm)18.16
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧωρίς φορτίο RPMΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
SKIL 5180-01 Κυκλικό πριόνι, 120V 13.0A Μήκος 11-3 / 8 ίντσες | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 λίβρες€99.13
SKIL 5280-01 Δισκοπρίονο, 120 V, 15 A, 14 In Length | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 λίβρες€117.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKIL 5080-01 Δισκοπρίονο, 120V 12.0A Μήκος 10-1/2 ίντσες
€110.80 /μονάδα