Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41449 Υποδοχή βύσματος σωλήνα 3/8 ίντσες x 9/32 ίντσες 4 σημ. | AD6MLQ 46C141

SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 Πρίζα βύσματος σωλήνων 3/8 ίντσας x 9/32 ίντσας 4 π.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MLQ Μοντέλο: 41449Κωδ. Σταυρού: 46C141
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
€19.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή βύσματος σωλήνα
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων4
Τύπος εξόδουΤετράγωνα
Συνολικό μήκος1.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος9 / 32 "
Βάθος υποδοχής1.125 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0441
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41438 Υποδοχή βύσματος σωλήνα 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες 4 σημ. | AD6MLH 46C134 414381"1 / 4 "1"€21.62
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41439 Πρίζα βύσματος 3/8 ίντσες x 9/32 ίντσες 4 σημ. | AD6MLJ 46C135 414391"9 / 32 "1"€21.92
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41440 Πρίζα βύσματος σωλήνα 3/8 ίντσες x 5/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLK 46C136 414401"5 / 16 "1"€21.80
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41441 Πρίζα βύσματος σωλήνα 3/8 ίντσες x 11/32 ίντσες 4pt. | AD6MLL 46C137 414411"11 / 32 "1"€21.41
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41443 Πρίζα βύσματος σωλήνα 3/8 ίντσες x 3/8 ίντσα 4 σημ. | AD6MLM 46C138 414431"3 / 8 "1"€25.65
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41446 Πρίζα σωλήνων 3/8 ίντσες x 3/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLN 46C139 414461"3 / 16 "1-1 / 16 "€19.79
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41448 Πρίζα βύσματος σωλήνα 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες 4 σημ. | AD6MLP 46C140 414481.25 "1 / 4 "1.125 "€20.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 Πρίζα βύσματος σωλήνων 3/8 ίντσας x 9/32 ίντσας 4 π.
€19.92 /μονάδα