Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41204 Socket 3/8 Inch Drive 7/64 Inch 6 Point Standard | AB4YYL 20K752

SK PROFESSIONAL TOOLS 41204 Socket 3/8 Inch Drive 7/64 Inch 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4YYL Μοντέλο: 41204Σταυρός: 20K752
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
€19.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit1 / 4 "
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
Μήκος εισαγωγής1 / 4 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος7 / 64 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41401 Socket 3/8 Inch Drive 2.5mm 6 Point Standard | AB4YYB 20Κ743 414011 11 / 16 "2"Μετρικός2.5 "2.5€19.22
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41400 Socket 3/8 Inch Drive 2mm 6 Point Standard | AB4YYC 20Κ744 414001 11 / 16 "2"Μετρικός2mm2mm€19.50
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41402 Socket 3/8 Inch Drive 3mm 6 Point Standard | AB4YYD 20Κ745 414021 11 / 16 "2"Μετρικός3"3mm€19.29
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41206 Υποδοχή Μονάδα 3/8 ίντσας 9/64 ίντσας 6 Σημεία Standard | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"ΣΑΕ9 / 64 "9 / 64 "€19.53
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41408 Υποδοχή Μονάδα 3/8 ίντσας 9mm 6 Point Standard | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"Μετρικός99mm€25.34
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41201 Socket 3/8 Inch Drive 1/16 Inch 6 Point Standard | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"ΣΑΕ1 / 16 "1 / 16 "€20.40
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41410 Socket 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Standard | AB4YYH 20Κ749 414102"2"Μετρικός1111mm€25.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41204 Socket 3/8 Inch Drive 7/64 Inch 6 Point Standard
€19.35 /μονάδα