Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS HQR23B225L Αυτόματος διακόπτης, μπουλόνι, 225 Ampere, 3 Phase, 65kAIC στα 240V | CE6MLA

SIEMENS HQR23B225L Διακόπτης Κυκλώματος, Μπουλόνι, 225 Ampere, 3 Phase, 65kAIC στα 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6MLA Μοντέλο: HQR23B225L

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,249.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές225
Τύπος πλαισίουHQR
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0336
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)11
Πλάτος πλοίου (cm)18
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HQR22B100HL, Bolt-On, 100 Ampere, 1 Phase, 100kAIC στα 240V | CE6MKH HQR22B100HL1002-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HQR22B100L, Bolt-On, 100 Ampere, 1 Phase, 65kAIC στα 240V | CE6MKJ HQR22B100L1002-
RFQ
SIEMENS HQR22B150HL Διακόπτης κυκλώματος, Μπουλόνι, 150 Αμπέρ, 1 Φάση, 100kAIC στα 240V | CE6MKK HQR22B150HL1502-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HQR22B150L, ​​Bolt-On, 150 Ampere, 1 Phase, 65kAIC στα 240V | CE6MKL HQR22B150L1502-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HQR22B200HL, Bolt-On, 200 Ampere, 1 Phase, 100kAIC at 240V | CE6MKM HQR22B200HL2002-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HQR22B200L, Bolt-On, 200 Ampere, 1 Phase, 65kAIC στα 240V | CE6MKN HQR22B200L2002-
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HQR22B225HL, Bolt-On, 225 Ampere, 1 Phase, 100kAIC at 240V | CE6MKP HQR22B225HL2252-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS HQR23B225L Διακόπτης Κυκλώματος, Μπουλόνι, 225 Ampere, 3 Phase, 65kAIC στα 240V
€1,249.14 /μονάδα