SIEMENS HHLD63F600 Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, Μπουλόνι, 600 Αμπέρ, 3 φάσεις, 100kAIC στα 480V | CE6LRL

SIEMENS HHLD63F600 Πλαίσιο διακόπτη, μπουλόνι, 600 Ampere, 3 φάση, 100 kAIC στα 480 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6LRL Μοντέλο: HHLD63F600

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,695.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές600
Τύπος πλαισίουHHLD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8504
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8538908020

Λεπτομέρειες:

    • Δεν περιλαμβάνονται Lugs

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SIEMENS FD63F250 Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, Μπουλόνι, 250 Αμπέρ, 1 Φάση, 35kAIC στα 480V | CE6LNP FD63F250250FD3€795.54
Πλαίσιο διακόπτη SIEMENS HPD63F160, Plug-In, Feed-Through, 1600 Ampere, 65kAIC στα 480V | CE6LRX HPD63F1601600HPD3€7,014.06
SIEMENS JD62F400 Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, Μπουλόνι, 400 Αμπέρ, 1 Φάση, 35kAIC στα 480V | CE6LTJ JD62F400400JD2-
RFQ
SIEMENS JD63F400 Circuit Breaker Frame, Bolt-On, 400 Ampere, 3 Phase, 35kAIC at 480V | CE6L ™ JD63F400400JD3€1,195.94
Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος SIEMENS LD62F600, Bolt-On, 600 Ampere, 1 Phase, 35kAIC στα 480V | CE6LUB LD62F600600LD2€1,824.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS HHLD63F600 Πλαίσιο διακόπτη, μπουλόνι, 600 Ampere, 3 φάση, 100 kAIC στα 480 V
€3,695.99 /μονάδα