Πλαίσιο διακόπτη SIEMENS HPD63F160, Plug-In, Feed-Through, 1600 Ampere, 65kAIC στα 480V | CE6LRX

SIEMENS Πλαίσιο διακόπτη HPD63F160, Plug-In, Feed-Through, 1600 Ampere, 65kAIC στα 480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6LRX Μοντέλο: HPD63F160

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,014.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές1600
Τύπος πλαισίουHPD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3454
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)15.72
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8538908020

Λεπτομέρειες:

    • Δεν περιλαμβάνονται Lugs

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SIEMENS FD63F250 Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, Μπουλόνι, 250 Αμπέρ, 1 Φάση, 35kAIC στα 480V | CE6LNP FD63F250250FD3€795.54
SIEMENS HHLD63F600 Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, Μπουλόνι, 600 Αμπέρ, 3 φάσεις, 100kAIC στα 480V | CE6LRL HHLD63F600600HHLD3€3,695.99
SIEMENS JD62F400 Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος, Μπουλόνι, 400 Αμπέρ, 1 Φάση, 35kAIC στα 480V | CE6LTJ JD62F400400JD2-
RFQ
SIEMENS JD63F400 Circuit Breaker Frame, Bolt-On, 400 Ampere, 3 Phase, 35kAIC at 480V | CE6L ™ JD63F400400JD3€1,195.94
Πλαίσιο διακόπτη κυκλώματος SIEMENS LD62F600, Bolt-On, 600 Ampere, 1 Phase, 35kAIC στα 480V | CE6LUB LD62F600600LD2€1,824.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Πλαίσιο διακόπτη HPD63F160, Plug-In, Feed-Through, 1600 Ampere, 65kAIC στα 480V
€7,014.06 /μονάδα