Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS HGB3B070B διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 600 VAC, μπουλόνι, πλαίσιο GB

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PHK Μοντέλο: HGB3B070B
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
€572.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές70A
Τύπος πλαισίουHgb
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2402
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Χυτό αυτόματο διακόπτη κυκλώματος εξοπλισμένο με πλαίσιο HGB καταλόγου UL κατάλληλο για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας σε ηλεκτρικά συστήματα
    • Μέγιστη χωρητικότητα διακοπής: 35 kA στα 277 V και 14 kA στα 347 V
    • Θερμομαγνητική μονάδα διακοπής με μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού του ρεύματος
    • Ακροδέκτες ωτίδας πλευράς φορτίου που μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα χαλκού ή αλουμινίου που κυμαίνονται μεταξύ 8 - 1/0 AWG
    • Σχεδιασμός μπουλονιών για τοποθέτηση σε πίνακα
    • UL Listed

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SIEMENS HGB1B015B Διακόπτης κυκλώματος 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHgbΔιακόπτης κυκλώματος1347V€140.34
SIEMENS HGB1B020B Αυτόματος διακόπτης, 20 A, 347 VAC, 1 Πόλος | AG8PGR HGB1B020B20AHgbΔιακόπτης κυκλώματος1347V€140.34
SIEMENS HGB1B030B Διακόπτης κυκλώματος 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHgbΔιακόπτης κυκλώματος1347V€140.34
Διακόπτης κυκλώματος SIEMENS HGB2B015B, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBΔιακόπτης κυκλώματος2480V€315.48
SIEMENS HGB2B020B VL Series Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHgbΔιακόπτης κυκλώματος2480V€315.48
SIEMENS HGB2B030B Διακόπτης κυκλώματος 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHgbΔιακόπτης κυκλώματος2480V€315.48
SIEMENS HGB2B040B Διακόπτης κυκλώματος 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHgbΔιακόπτης κυκλώματος2480V€315.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS HGB3B070B διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 600 VAC, μπουλόνι, πλαίσιο GB
€572.52 /μονάδα