Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS GQD151.1P Ρυθμιστής ροπής 20 90 Βαθμός χρονισμός 30 δευτ. | AC3WCT 2WXU2

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GQD151.1P 20 Χρονισμός 90 μοιρών 30 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WCT Μοντέλο: GQD151.1PCross Ref: 2WXU2
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
€283.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 130 F
Βάθος2-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος4.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας4.5 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS7505A2008
Τύπος άξοναΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδας
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)30
Ροπή20 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος άξοναΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GCA161.1P 160 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAΑυτοκεντρωμένοςΝαι€487.86
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GMA161.1P 62 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAΑυτοκεντρωμένοςΝαι€367.70
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GDE161.1P 44 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1ΡΕπιστροφή εκτός άνοιξης2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδαςΟχι€211.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GQD151.1P 20 Χρονισμός 90 μοιρών 30 δευτ.
€283.04 /μονάδα