Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GMA161.1P 62 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GMA161.1P 62 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MFG Μοντέλο: GMA161.1PCross Ref: 2UPH3
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
€309.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 130 F
Βάθος2-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος8.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας5 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS7510A2008
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωμένος
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή62 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.46
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος άξοναΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GCA161.1P 160 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAΑυτοκεντρωμένοςΝαι€393.28
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GDE161.1P 44 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1ΡΕπιστροφή εκτός άνοιξης2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδαςΟχι€186.20
SIEMENS GQD151.1P Ρυθμιστής ροπής 20 90 Βαθμός χρονισμός 30 δευτ. | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδαςΝαι€242.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GMA161.1P 62 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.
€309.37 /μονάδα