Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GDE161.1P 44 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFH 2UPH4

SIEMENS GDE161.1P Ροπή ενεργοποιητή 44 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MFH Μοντέλο: GDE161.1PCross Ref: 2UPH4
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
€186.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 130 F
Βάθος2-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος5.437 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας3.3 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMN7505A2001
Τύπος άξοναΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδας
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή44 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.77
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθοςΎψοςΤάσηΠλάτοςΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος άξοναΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GCA161.1P 160 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAΑυτοκεντρωμένοςΝαι€393.28
Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GMA161.1P 62 90 Degree Timing 90 Sec | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAΑυτοκεντρωμένοςΝαι€309.37
SIEMENS GQD151.1P Ρυθμιστής ροπής 20 90 Βαθμός χρονισμός 30 δευτ. | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1ΡΆνοιξη-Επιστροφή2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδαςΝαι€242.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS GDE161.1P Ροπή ενεργοποιητή 44 90 μοίρες Χρονισμός 90 δευτ.
€186.20 /μονάδα