Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ροπή ενεργοποίησης SIEMENS GQD121.1P 20 90 βαθμοί χρονισμός 30 δευτερόλεπτα | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GQD121.1P 20 Χρονισμός 90 μοιρών 30 δευτ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MFL Μοντέλο: GQD121.1PCross Ref: 2UPH7
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
€205.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-25 έως 130 F
Βάθος2-3 / 8 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΜόλυβδος 3 Ft 18 AWG
Ύψος4.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6.5 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS8105A1008
Τύπος άξοναΡύθμιση ζεύξης άξονα βίδας
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή20 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος άξοναΧρονισμός (δευτ.)ΤάσηΤιμή
SIEMENS GQD221.1U Ενεργοποιητής 2 Θέση 15 Sec 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 έως 158 F2-3 / 4 "Σύνδεση αγωγού 1/2 "NPT10 VAΣύζευξη άξονα αυτοκέντρωσης15120 AC€229.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS Ροπή ενεργοποιητή GQD121.1P 20 Χρονισμός 90 μοιρών 30 δευτ.
€205.22 /μονάδα