Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS 5SJ41157HG42 Miniature Circuit Breaker, 1.6 A, 60 Vdc, 10 Ka At 277 Vac, Screw Clamp | CU2VAM 30YC48

SIEMENS 5SJ41157HG42 Μινιατούρα διακόπτη, 1.6 A, 60 Vdc, 10 Ka At 277 Vac, Βιδωτός σφιγκτήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2VAM Μοντέλο: 5SJ41157HG42Σταυρός: 30YC48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€148.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SIEMENS 5SJ41357HG40 Miniature Circuit Breaker, 35 A, 60 Vdc, 14 Ka At 240 Vac, Screw Clamp | CU2VCG 30XZ89 5SJ41357HG40€121.54
SIEMENS 5SJ41406HG40 Miniature Circuit Breaker, 40 A, 60 Vdc, 14 Ka At 240 Vac, Screw Clamp | CU2VCM 30XZ91 5SJ41406HG40€114.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 5SJ41157HG42 Μινιατούρα διακόπτη, 1.6 A, 60 Vdc, 10 Ka At 277 Vac, Βιδωτός σφιγκτήρας
€148.12 /μονάδα