Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους W/brake 110 Lb Γκρι | AG6WNX 49H591

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 110 Lb Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WNX Μοντέλο: PRE30605ZN-TPR-BΣταυρός: 49H591

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΠλαϊνό τσίμπημα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Αξιολόγηση φορτίου110 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.5 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.3 / 8 "-16
Μήκος μίσχου1.5 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8302200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Τύπος φρένουΥλικό τροχού τροχούΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΜέγεθος νήματοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33 (CK) B Περιστρεφόμενη μίσχος με φρένο 3 ιντσών 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) Β7 / 16 "Επαφή με το πρόσωποπολυουρεθάνης7 / 8 "Δαχτυλίδι τριβής-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F-Μπάλα ακριβείας€4.87
SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16Επαφή με το πρόσωποNeoprene3 / 4 "Σπείρωμα-35 βαθμούς έως 175 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα ακριβείας€5.46
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) Β3 / 8 "-16Επαφή με το πρόσωποπολυουρεθάνης3 / 4 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα ακριβείας€5.51
SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21 (BG) Περιστρεφόμενο στέλεχος στελέχους W/φρένο 250lb. Μπλε | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Συνολικό κλείδωμαπολυουρεθάνης2.5 "Επέκταση-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1 / 2-13Μπάλα ακριβείας€65.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 110 Lb Γκρι
€13.22 /μονάδα