Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33 (CK) B Περιστρεφόμενη μίσχος με φρένο 3 ιντσών 110 Lb | AC8XMR 3ENV4

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 110 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XMR Μοντέλο: POM30223BC-VPR33 (CK) BCross Ref: 3ENV4
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
€4.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΕπαφή με το πρόσωπο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Φινίρισμα πλαισίουΕπιχρωμιωμένο
Αξιολόγηση φορτίου120 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.875 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.7 / 16 "
Μήκος μίσχου7 / 8 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Τύπος φρένουΥλικό τροχού τροχούΜήκος μίσχουΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΜέγεθος νήματοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16Επαφή με το πρόσωποNeoprene3 / 4 "Σπείρωμα-35 βαθμούς έως 175 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα ακριβείας€5.46
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) Β3 / 8 "-16Επαφή με το πρόσωποπολυουρεθάνης3 / 4 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F3 / 8-16Μπάλα ακριβείας€5.51
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους W/brake 110 Lb Γκρι | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3 / 8 "-16Πλαϊνό τσίμπημαΘερμοπλαστικό καουτσούκ1.5 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F3 / 8-16Σκέτη€13.22
SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21 (BG) Περιστρεφόμενο στέλεχος στελέχους W/φρένο 250lb. Μπλε | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Συνολικό κλείδωμαπολυουρεθάνης2.5 "Επέκταση-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1 / 2-13Μπάλα ακριβείας€65.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 110 Lb
€4.87 /μονάδα