Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Swivel Stem Caster 3 Inch 120 Lb Πολυουρεθάνη | AC8XMV 3ENV7

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους πολυουρεθάνης 3 ιντσών 120 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XMV Μοντέλο: POM30637BC-VPR33(CK)Cross Ref: 3ENV7
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
€4.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Φινίρισμα πλαισίουΕπιχρωμιωμένο
Αξιολόγηση φορτίου120 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.875 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.3 / 8 "-16
Μήκος μίσχου3 / 4 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΜέγεθος νήματοςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Swivel Stem Caster 280 Lb 5 Inch Rubber | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Θερμοπλαστικό καουτσούκΓκρί1 / 2-13Μπάλα ακριβείαςΓκρί5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€40.24
SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Swivel Stem Caster 120 Lb Grey | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "πολυουρεθάνηςΓκρί5 / 16-18ΣκέτηΓκρί3"πολυουρεθάνης€1.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους πολυουρεθάνης 3 ιντσών 120 Lb
€4.87 /μονάδα