CALDWELL 94-3-48 Pallet Lifter Ελαφρύ 3t L36 | AE6JEG 5TAF0

CALDWELL 94-3-48 Pallet Lifter Lightweight 3t L36

Είδος: AE6JEG Μοντέλο: 94-3-48Cross Ref: 5TAF0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,157.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαφρύς ανυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση24 "
Ύψος ανοίγματος εγγύησης5"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3-1 / 2 "
Χωρητικότητα6000 λίβρες
Ύψος πιρούνι2.5 "
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου4.5 "
Χώρος στο ύψος65 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1"
συνολικό πλάτος27 "
Ύψος λαιμού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 296.1
Ύψος πλοίου (cm)186.69
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάστημα πιρούνι (18 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 94-1-48 Pallet Lifter Ελαφρύ 1t L36 | AE6JEE 5TAE8 94-1-482000 λίβρες2"2"58 "25 "€6,243.17
CALDWELL 94-2-48 Pallet Lifter Ελαφρύ 2t L36 | AE6JEF 5TAE9 94-2-484000 λίβρες2"4"62 "25 "€7,750.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 94-3-48 Pallet Lifter Lightweight 3t L36
€10,157.58 /μονάδα