CALDWELL 94-1-48 Pallet Lifter Ελαφρύ 1t L36 | AE6JEE 5TAE8

CALDWELL 94-1-48 Pallet Lifter Lightweight 1t L36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JEE Μοντέλο: 94-1-48Σταυρός: 5TAE8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,243.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαφρύς ανυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση24 "
Ύψος ανοίγματος εγγύησης3-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2-1 / 2 "
Χωρητικότητα2000 λίβρες
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου2"
Χώρος στο ύψος58 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1 / 2 "
συνολικό πλάτος25 "
Ύψος λαιμού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.85
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάστημα πιρούνι (21 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 94-2-48 Pallet Lifter Ελαφρύ 2t L36 | AE6JEF 5TAE9 94-2-484000 λίβρες2"4"62 "25 "€7,750.67
CALDWELL 94-3-48 Pallet Lifter Ελαφρύ 3t L36 | AE6JEG 5TAF0 94-3-486000 λίβρες2.5 "4.5 "65 "27 "€10,157.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 94-1-48 Pallet Lifter Lightweight 1t L36
€6,243.17 /μονάδα